※使用例
神堂
平彩ゴム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
エンジ
オレンジ
ピンク
濃緑
紫
茶
藤
赤
全長(cm)
90
62
74
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77441878
品番
19837
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ずれにくく幅広の平面を持ち合わせた仕様です。滑りにくくいろいろなかけ方にも対応する機能性に優れた仕様です。
用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
オレンジ
全長(cm)
90
折径(cm)
20
材質
ゴム・レーヨン