平彩ゴム

平彩ゴム - 神堂平彩ゴム - 神堂平彩ゴム - 神堂平彩ゴム - 神堂平彩ゴム - 神堂平彩ゴム - 神堂平彩ゴム - 神堂平彩ゴム - 神堂

ずれにくく幅広の平面を持ち合わせた仕様です。滑りにくくいろいろなかけ方にも対応する機能性に優れた仕様です。

用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
内容量
1セット(50本)
全24種類を絞り込む
色
全長(cm)
折径(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
全長(cm)
折径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7744181719831赤9020
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
7744182619832ピンク9020
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
7744183519833エンジ9020
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
7744185119834紫9020
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
7744186019835藤9020
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
7744186919836濃緑9020
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
7744187819837オレンジ9020
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
7744188719838茶9020
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
7744189619821赤7415
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744190519822ピンク7415
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744192119823エンジ7415
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744193019824紫7415
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744193919825藤7415
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744194819826濃緑7415
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744195719827オレンジ7415
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744196619828茶7415
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
7744197519811赤6212
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
7744199119812ピンク6212
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
7744200019813エンジ6212
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
7744200919814紫6212
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
7744201819815藤6212
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
7744202719816濃緑6212
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
7744203619817オレンジ6212
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
7744204519818茶6212
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする