19824 平彩ゴム 神堂 77441930

※使用例

19824 平彩ゴム 神堂 77441930
19824 平彩ゴム 神堂 77441930

平彩ゴム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色紫
全長(cm)74
内容量1セット(50本)注文コード77441930品番19824
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ずれにくく幅広の平面を持ち合わせた仕様です。滑りにくくいろいろなかけ方にも対応する機能性に優れた仕様です。

用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
紫
全長(cm)
74
折径(cm)
15
材質
ゴム・レーヨン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする