曜日別特売
9824 ペーパーゴム 神堂 77442061

 

9824 ペーパーゴム 神堂 77442061
9824 ペーパーゴム 神堂 77442061
9824 ペーパーゴム 神堂 77442061
9824 ペーパーゴム 神堂 77442061

ペーパーゴム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全長(cm)62
内容量1セット(50本)注文コード77442061品番9824
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

天然ゴムと環境にやさしい紙でできたペーパーゴムです。素朴で使いやすい新感覚なゴムです。

用途
ラッピング用リボン ラッピング
全長(cm)
62
折径(cm)
12
材質
ゴム・レーヨン
色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする