曜日別特売

ペーパーゴム

ペーパーゴム - 神堂ペーパーゴム - 神堂ペーパーゴム - 神堂ペーパーゴム - 神堂ペーパーゴム - 神堂ペーパーゴム - 神堂

天然ゴムと環境にやさしい紙でできたペーパーゴムです。素朴で使いやすい新感覚なゴムです。

用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
色
白
内容量
1セット(50本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
折径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
9824 774420617744206198246212
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
8日以内出荷
9825 774420707744207098259020
¥2,550
¥2,498
¥2,748(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする