※使用例
神堂
ペーパーゴム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
90
62
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77442070
品番
9825
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
天然ゴムと環境にやさしい紙でできたペーパーゴムです。素朴で使いやすい新感覚なゴムです。
用途
ラッピング用リボン ラッピング
全長(cm)
90
折径(cm)
20
材質
ゴム・レーヨン
色
白