9690 四季彩房 神堂 77442106

四季彩房

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色菜種
内容量1セット(50本)注文コード77442106品番9690
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

房付きの彩色豊かな落ち着きのあるゴムです。風格のある太めのゴムで1本掛けるだけで高級な引き立てになります。

用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
菜種
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
600
折径(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする