神堂
四季彩房
房付きの彩色豊かな落ち着きのあるゴムです。風格のある太めのゴムで1本掛けるだけで高級な引き立てになります。
用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
600
折径(mm)
120
内容量
1セット(50本)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
日和
紅緋
菜種
萌黄
葡萄茶
藤
錆茶
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77442097
9692
紅緋
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
77442106
9690
菜種
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
77442115
9695
日和
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
77442131
9691
萌黄
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
77442140
9693
藤
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
77442158
9697
葡萄茶
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
77442167
9696
錆茶
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください