神堂
四季彩房
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
藤
日和
紅緋
菜種
葡萄茶
藤
錆茶
萌黄
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77442140
品番
9693
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
房付きの彩色豊かな落ち着きのあるゴムです。風格のある太めのゴムで1本掛けるだけで高級な引き立てになります。
用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
藤
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
600
折径(mm)
120