曜日別特売
9761 いろどり結び 房付 神堂 77442176

9761 いろどり結び 房付 神堂 77442176
9761 いろどり結び 房付 神堂 77442176

いろどり結び 房付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色べにひ
内容量1セット(50本)注文コード77442176品番9761
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

彩色豊かなバリエーションと房がアクセントになり豪華さが増し高級感ある装いになります。

用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
べにひ
材質
ゴム・レーヨン
全長(cm)
90
折径(cm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする