曜日別特売

いろどり結び 房付

いろどり結び 房付 - 神堂いろどり結び 房付 - 神堂いろどり結び 房付 - 神堂いろどり結び 房付 - 神堂いろどり結び 房付 - 神堂いろどり結び 房付 - 神堂いろどり結び 房付 - 神堂いろどり結び 房付 - 神堂

彩色豊かなバリエーションと房がアクセントになり豪華さが増し高級感ある装いになります。

用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(cm)
90
折径(cm)
19
内容量
1セット(50本)
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
9761 77442176774421769761べにひ
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
9764 77442185774421859764なたね
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
9767 77442201774422019767ひわ
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
9762 77442210774422109762もえぎ
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
9765 77442219774422199765ふじ
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
9768 77442228774422289768ぎんねず
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
9763 77442237774422379763ぶどうちゃ
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
9766 77442246774422469766さびちゃ
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする