神堂
いろどり結び 房付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
さびちゃ
ぎんねず
さびちゃ
なたね
ひわ
ふじ
ぶどうちゃ
べにひ
もえぎ
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77442246
品番
9766
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
彩色豊かなバリエーションと房がアクセントになり豪華さが増し高級感ある装いになります。
用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
さびちゃ
材質
ゴム・レーヨン
全長(cm)
90
折径(cm)
19