神堂
二重ゴム房
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77442298
品番
18614
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
紫白の色合いで2重に結ばれた房付きのゴムです。
用途
ラッピング 贈答用リボン
全長(cm)
26
折径(cm)
10
材質
ゴム・レーヨン
色
紫白