神堂
二重ゴム房
紫白の色合いで2重に結ばれた房付きのゴムです。
用途
ラッピング 贈答用リボン
材質
ゴム・レーヨン
色
紫白
内容量
1セット(50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
折径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77442298
18614
26
10
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77442307
18613
30
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
77442316
18612
36
15
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
77442325
18611
46
20
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください