曜日別特売
18613 二重ゴム房 神堂 77442307

※使用例

18613 二重ゴム房 神堂 77442307
18613 二重ゴム房 神堂 77442307

二重ゴム房

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77442307
品番
18613
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

紫白の色合いで2重に結ばれた房付きのゴムです。

用途
ラッピング 贈答用リボン
全長(cm)
30
折径(cm)
12
材質
ゴム・レーヨン
色
紫白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする