※使用例
神堂
二重ゴム房
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77442316
品番
18612
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
紫白の色合いで2重に結ばれた房付きのゴムです。
用途
ラッピング 贈答用リボン
全長(cm)
36
折径(cm)
15
材質
ゴム・レーヨン
色
紫白