曜日別特売
6073 国産鉄砲串 青 神堂 77443786

 

6073 国産鉄砲串 青 神堂 77443786
6073 国産鉄砲串 青 神堂 77443786
6073 国産鉄砲串 青 神堂 77443786
6073 国産鉄砲串 青 神堂 77443786

国産鉄砲串 青

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全長(cm)10
内容量1セット(100本)注文コード77443786品番6073
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

鉄砲のような形状で青色に塗装を施した竹串です。幅広の部分を持ち手にして突き刺させば手も汚れにくく見映えします。

用途
鉄砲串 竹串 持ちやすい 手が汚れにくい 料理
幅(mm)
7
全長(cm)
10
材質
竹
色
青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする