神堂
国産鉄砲串 青
鉄砲のような形状で青色に塗装を施した竹串です。幅広の部分を持ち手にして突き刺させば手も汚れにくく見映えします。
用途
鉄砲串 竹串 持ちやすい 手が汚れにくい 料理
材質
竹
色
青
内容量
1セット(100本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77443786
6073
7
10
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
77443795
6071
7
9
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
77443811
6070
5
7.5
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください