神堂
国産鉄砲串 青
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
7.5
7.5
9
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
77443811
品番
6070
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鉄砲のような形状で青色に塗装を施した竹串です。幅広の部分を持ち手にして突き刺させば手も汚れにくく見映えします。
用途
鉄砲串 竹串 持ちやすい 手が汚れにくい 料理
幅(mm)
5
全長(cm)
7.5
材質
竹
色
青