曜日別特売
8271 玉かんざし串 神堂 77444145

※使用例

8271 玉かんざし串 神堂 77444145
8271 玉かんざし串 神堂 77444145

玉かんざし串

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100本)
色
白
注文コード
77444145
品番
8271
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

かんざしをモチーフにした和風の飾り串です。料理や和菓子のピックとして活用いただけます。

用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
色
白
材質
竹
幅(mm)
6
全長(cm)
9
直径(mm)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする