曜日別特売

玉かんざし串

玉かんざし串 - 神堂玉かんざし串 - 神堂玉かんざし串 - 神堂玉かんざし串 - 神堂玉かんざし串 - 神堂玉かんざし串 - 神堂

かんざしをモチーフにした和風の飾り串です。料理や和菓子のピックとして活用いただけます。

用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
材質
竹
幅(mm)
6
全長(cm)
9
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(100本)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774441368270ピンク
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
774441458271白
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
774441618272水色
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
774441708269黒
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
774441798268赤
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする