※使用例
神堂
玉かんざし串
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100本)
色
黒
注文コード
77444170
品番
8269
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
かんざしをモチーフにした和風の飾り串です。料理や和菓子のピックとして活用いただけます。
用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
色
黒
材質
竹
幅(mm)
6
全長(cm)
9
直径(mm)
1.7