曜日別特売
6165 京串 神堂 77444310

 

6165 京串 神堂 77444310
6165 京串 神堂 77444310

京串

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
色
赤
注文コード
77444310
品番
6165
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

持ち手部分に和風の装飾を施した竹串です。持ちやすいという利点もあって見映えもします。

用途
竹串 持ちやすい ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
色
赤
材質
竹/ナイロン
幅(mm)
6
全長(cm)
12
直径(mm)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする