曜日別特売
LT055W ボイスタイマー LINKSY 77456386

ボイスタイマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77456386
品番
LT055W
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

【機能および仕様】・音声、電子音でお知らせ
・音声、電子音、バイブレーションの切り替え機能(音声のみ、電子音のみ、音声 or 電子音&バイブレーションのいずれか選択)
・カウントダウン・カウントアップ機能
・リピートメモリー機能
・防滴構造
・置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット付き)

本体質量(g)
85.5
使用電池
単4乾電池×1本(別売り)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
7×10×2.2
音量(dB)
音量中設定時70(無音/小/中/大 4段階設定)
アラーム
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする