曜日別特売
YJ2824 料理のいろは ミニトレー(ミニオイルポットトレー兼用) ヨシカワ 77457165

YJ2824 料理のいろは ミニトレー(ミニオイルポットトレー兼用) ヨシカワ 77457165
YJ2824 料理のいろは ミニトレー(ミニオイルポットトレー兼用) ヨシカワ 77457165
YJ2824 料理のいろは ミニトレー(ミニオイルポットトレー兼用) ヨシカワ 77457165

料理のいろは ミニトレー(ミニオイルポットトレー兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457165
品番
YJ2824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

小分けに便利なミニトレー。
ミニオイルポットの受け皿としても。
ステンレス製でお手入れ簡単。

材質
ステンレス
質量(g)
56
縦×横×高さH(mm)
91×91×10
注意
※直径約9cmの小さいトレーです。サイズを良くお確かめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする