13.UVグリーン アワビシート 【メキシコアワビ】 ノーブランド 77458380

13.UVグリーン アワビシート 【メキシコアワビ】 ノーブランド 77458380
13.UVグリーン アワビシート 【メキシコアワビ】 ノーブランド 77458380
13.UVグリーン アワビシート 【メキシコアワビ】 ノーブランド 77458380

アワビシート 【メキシコアワビ】

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458380
品番
13.UVグリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

【メキシコアワビ(正式名称 クジャクアワビ):白を基調としながらもピンク、グリーン、パープルが美しい。独自の細かなスジ模様が入っており、細長いルアーに使用すると面白い】カルフォルニア州南部からバハカルフォルニアの外洋の潮間帯下から水深10mまでに生息するアワビの一種です。正式名称(クジャクアワビ)の名のとおり、クジャク模様が複雑な美しい真珠層を持つアワビです。アワビとしては稀な天然真珠もこの貝から生まれます。特に貝の中心部には複雑な模様と透き通った綺麗なグリーンがニュージーランドアワビとは違った輝きが最大の特徴です。

色(シート)
13.UVグリーン
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする