13.UVグリーン アワビシート 【ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458547

13.UVグリーン アワビシート 【ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458547
13.UVグリーン アワビシート 【ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458547
13.UVグリーン アワビシート 【ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458547

アワビシート 【ニュージーランドアワビ】

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458547
品番
13.UVグリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

【ニュージーランドアワビ(正式名称 ヘリトリアワビまたはバウア貝):エギのみならず大型ソルトウォータープラグに至るまで多用される、高級感あふれる超人気貝です。ランダムに入った細やかな模様が美しい】ニュージーランドに生息するアワビの一種で緑や青、紫など多彩な色を放つ貝殻は世界で最もカラフルな貝として知られています。現在では研磨するなどの加工した貝殻以外の未加工品はニュージーランド国外に持ち出すことが出来ないぐらい厳しい管理下におかれています。また、その美しい色合いからアクセサリーにもよく利用されています。外殻を研磨することで美しい複雑な模様が現れ、光量や見る角度によって変化する様々な個性あふれる色彩が「ニュージーランドアワビ」の人気の秘密です。

色(シート)
13.UVグリーン
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする