7.パープル アワビシート 【サザエ】 ノーブランド 77458617

7.パープル アワビシート 【サザエ】 ノーブランド 77458617
7.パープル アワビシート 【サザエ】 ノーブランド 77458617
7.パープル アワビシート 【サザエ】 ノーブランド 77458617
7.パープル アワビシート 【サザエ】 ノーブランド 77458617

アワビシート 【サザエ】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458617
品番
7.パープル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

【サザエ(正式名称 栄螺(サザエ):細やかな縦目が非常に美しく大型トップウォータープラグに貼ると乱反射でアピール力抜群。細やかな柄のため小型スプーンにも最適です。】主に北海道から九州、朝鮮半島の岩礁帯に生息しており食用として日本人には馴染み深く、海産資源としてとても重要な巻貝です。棘のある殻も特徴的ではありますが、個体差により無棘型と呼ばれる棘の無いものも存在します。小型の個体が多いため、殻をシート状にスライスする時に細かく貼り合わせたパッチワーク様の配列となります。巻貝ならではの複雑な真珠層の白さと相まって、乱反射が強い輝きを特徴とします。

色(シート)
7.パープル
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする