4.グリーン アワビシート 【淡水真珠貝】 ノーブランド 77458696

4.グリーン アワビシート 【淡水真珠貝】 ノーブランド 77458696
4.グリーン アワビシート 【淡水真珠貝】 ノーブランド 77458696
4.グリーン アワビシート 【淡水真珠貝】 ノーブランド 77458696
4.グリーン アワビシート 【淡水真珠貝】 ノーブランド 77458696

アワビシート 【淡水真珠貝】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458696
品番
4.グリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【淡水真珠貝(正式名称 ヒレ池蝶貝(ヒレイケチョウガイ):優しく柔らかい光を発し、非常に透過性が良い。下地を活かしたい時やクリアー系ボディのルアーにもベストマッチします。】以前は日本の琵琶湖周辺でも盛んに淡水真珠養殖が行われていましたが、現在では中国の揚子江周辺が主な原産地となりました。その名の通り淡水域に生息する池蝶貝の仲間ですが、外郭にある大きなヒレが特徴で「淡水真珠」の母貝(マザーオブパール)です。他の貝には無い暖かな薄いピンクがかった白い輝きを持った真珠層が特徴です。

色(シート)
4.グリーン
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする