1.ナチュラル アワビシート 【高瀬貝】 ノーブランド 77458791

1.ナチュラル アワビシート 【高瀬貝】 ノーブランド 77458791
1.ナチュラル アワビシート 【高瀬貝】 ノーブランド 77458791
1.ナチュラル アワビシート 【高瀬貝】 ノーブランド 77458791
1.ナチュラル アワビシート 【高瀬貝】 ノーブランド 77458791

アワビシート 【高瀬貝】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458791
品番
1.ナチュラル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

【高瀬貝(正式名称 更妙馬蹄螺(サラサバテイラ):高級ボタン素材として使用されているが今では非常に希少となっている。独自の茶系がかったシルバー調の風合いは強い輝きを放ちます。】奄美諸島以南の西太平洋熱帯域に広く分布し、稀に大型もいますが殻の高さは10cm内外の個体が多い巻貝です。ボタンの材料として古くから用いられていましたが、貝の減少により貴重になり効果なものとなりました。アクセサリーやアワビシート販売会社の間では「タカセガイ」として親しまれていますが、更妙馬蹄螺(サラサバテイラ)と言う、ちょっと難しい正式名称を持った大型の巻貝です。

色(シート)
1.ナチュラル
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする