1.ナチュラル アワビシート 【黒蝶貝】 ノーブランド 77458861

1.ナチュラル アワビシート 【黒蝶貝】 ノーブランド 77458861
1.ナチュラル アワビシート 【黒蝶貝】 ノーブランド 77458861
1.ナチュラル アワビシート 【黒蝶貝】 ノーブランド 77458861
1.ナチュラル アワビシート 【黒蝶貝】 ノーブランド 77458861

アワビシート 【黒蝶貝】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458861
品番
1.ナチュラル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

【黒蝶貝(正式名称 クロチョウガイ):ナチュラルなスモークがバイトマークに最適です。白い部分は排除し、茶系からスモーク系のみを厳選使用しています。】亜熱帯から熱帯に生息する黒蝶貝は、水温や塩分、比重といったものに非常に敏感でデリケートな「黒真珠」の母貝(マザーオブパール)です。高級なアクセサリーである黒真珠ですが、養殖が非常に難しく南太平洋のタヒチなどの非常に綺麗な珊瑚礁の内海(ラグーン)で大切に育てられています。黒真珠に見られる個性的で神秘的な黒系の輝きが特徴です。

色(シート)
1.ナチュラル
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする