9.イエロー アワビシート 【スターダスト・ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458888

9.イエロー アワビシート 【スターダスト・ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458888
9.イエロー アワビシート 【スターダスト・ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458888
9.イエロー アワビシート 【スターダスト・ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458888
9.イエロー アワビシート 【スターダスト・ニュージーランドアワビ】 ノーブランド 77458888

アワビシート 【スターダスト・ニュージーランドアワビ】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458888
品番
9.イエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【スターダスト・ニュージーランドアワビ(正式名称 ヘリトリアワビまたはバウア貝:ギラギラと輝く乱反射が効果的!まるで星屑のような大小のアワビフレークをちりばめた「スターダストシリーズ」。ギラギラと乱反射する光は従来のアワビシートを凌駕する輝きと集魚効果を発揮します。業界最高水準のクオリティーと適正価格でアワビは人気の高いニュージーランドアワビを採用。】ニュージーランドに生息するアワビの一種で緑や青、紫など多彩な色を放つ貝殻は世界で最もカラフルな貝として知られています。現在では研磨するなど加工した貝殻以外の未加工品はニュージーランド国外に持ち出すことが出来ないぐらい厳しい管理下のおかれています。外殻を研磨することで美しい複雑な模様が現れ、光量や見る角度によって変化する様々な個性あふれる色彩が「ニュージーランドアワビ」の人気の秘密です。

色(シート)
9.イエロー
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする