2.ブラック アワビシート 【夜光貝】 ノーブランド 77459055

2.ブラック アワビシート 【夜光貝】 ノーブランド 77459055
2.ブラック アワビシート 【夜光貝】 ノーブランド 77459055
2.ブラック アワビシート 【夜光貝】 ノーブランド 77459055
2.ブラック アワビシート 【夜光貝】 ノーブランド 77459055

アワビシート 【夜光貝】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77459055
品番
2.ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

【夜光貝(正式名称 ヤコウガイ):希少価値が非常に高く入手困難。巻貝独特の柄が放つグリーン、ピンクの反射光は上品で非常に美しい。トラウト系ルアーに人気です。】鹿児島県の種子島以南に生息するサザエの一種で、巻貝では最大級のサイズを誇る貴重種です。沖縄などでは食用に用いられています。その圧巻の大きさから置物などのインテリアとしての利用や、緑色した表層部と七色に彩りを秘めた内側の真珠層の美しさから高級アクセサリーやボタン細工の素材としても用いられています。

色(シート)
2.ブラック
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする