マリンテック
DCDCコンバーター
DD2060-12V5A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
入力電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
入力電圧(V)
DC20-60
注文コード
77461661
品番
DD2060-12V5A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体は樹脂筐体防水シールドタイプ
入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ
出力電圧DC12V(定電圧)
屋外で使用可能な防滴仕様
電流は最大5Aまで
防水規格IP67
変換効率は90%以上
用途
広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に
質量(g)
90
本体
樹脂モールド
出力電圧(V)
DC12 定電圧
入力電圧(V)
DC20-60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×21×40 ※取付部を含む
使用温度(℃)
50以下
出力電流(A)
5(最大)
保証期間
1年
定格出力電力(W)
60
ケーブル長(mm)
130
防水性
IP67