曜日別特売
DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740

DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740
DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740
DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740
DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740
DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740
DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740
DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740
DD1060-5V5A DCDCコンバーター マリンテック 77461740

DCDCコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は入力電圧など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
入力電圧(V)
DC10-60
注文コード
77461740
品番
DD1060-5V5A
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

本体は樹脂筐体防水シールドタイプ
入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ
出力電圧DC12V(定電圧)
屋外で使用可能な防滴仕様
電流は最大5Aまで
防水規格IP67
変換効率は90%以上

用途
広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に
質量(g)
55
本体
樹脂モールド
出力電圧(V)
DC5 定電圧
入力電圧(V)
DC10-60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×18×30 ※取付部を含む
使用温度(℃)
50以下
出力電流(A)
5(最大)
保証期間
1年
定格出力電力(W)
25
ケーブル長(mm)
135
防水性
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする