曜日別特売
MO635-000X-MB-G HP ニューワイドフレッシュラーグ CONDOR(山崎産業) 77462686

MO635-000X-MB-G HP ニューワイドフレッシュラーグ CONDOR(山崎産業) 77462686
MO635-000X-MB-G HP ニューワイドフレッシュラーグ CONDOR(山崎産業) 77462686
MO635-000X-MB-G HP ニューワイドフレッシュラーグ CONDOR(山崎産業) 77462686

HP ニューワイドフレッシュラーグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グリーン
内容量1枚注文コード77462686品番MO635-000X-MB-G
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

超極細繊維で汚れをかき取る。
衛生的な床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ替え糸。
HP/HGニューフレッシュモップ・ワンタッチワイドフレッシュモップに装着可能です。

色
グリーン
材質
混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
460
高さ(mm)
20
質量(g)
105
奥行(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする