曜日別特売

HP ニューワイドフレッシュラーグ

HP ニューワイドフレッシュラーグ - CONDOR(山崎産業)HP ニューワイドフレッシュラーグ - CONDOR(山崎産業)HP ニューワイドフレッシュラーグ - CONDOR(山崎産業)HP ニューワイドフレッシュラーグ - CONDOR(山崎産業)HP ニューワイドフレッシュラーグ - CONDOR(山崎産業)HP ニューワイドフレッシュラーグ - CONDOR(山崎産業)HP ニューワイドフレッシュラーグ - CONDOR(山崎産業)

超極細繊維で汚れをかき取る。
衛生的な床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ替え糸。
HP/HGニューフレッシュモップ・ワンタッチワイドフレッシュモップに装着可能です。

材質
混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
460
高さ(mm)
20
質量(g)
105
奥行(mm)
150
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MO635-000X-MB-BL 7746267777462677MO635-000X-MB-BLブルー
¥3,100
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
MO635-000X-MB-G 7746268677462686MO635-000X-MB-Gグリーン
¥3,100
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
MO635-000X-MB-W 7746269577462695MO635-000X-MB-Wホワイト
¥3,100
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
MO635-000X-MB-Y 7746271177462711MO635-000X-MB-Yイエロー
¥3,100
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
MO635-000X-MB-R 7746272077462720MO635-000X-MB-Rレッド
¥3,100
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする