CONDOR(山崎産業)
HP ニューワイドフレッシュラーグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
グリーン
ブルー
ホワイト
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77462711
品番
MO635-000X-MB-Y
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
超極細繊維で汚れをかき取る。
衛生的な床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ替え糸。
HP/HGニューフレッシュモップ・ワンタッチワイドフレッシュモップに装着可能です。
色
イエロー
材質
混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
460
高さ(mm)
20
質量(g)
105
奥行(mm)
150