曜日別特売
DWD-K608B 足場台 CONDOR(山崎産業) 77462887

DWD-K608B 足場台 CONDOR(山崎産業) 77462887
DWD-K608B 足場台 CONDOR(山崎産業) 77462887

足場台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
高さ(mm)600
内容量1台注文コード77462887品番DWD-K608B
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

洗車やお掃除など様々な用途で活躍する足場台。

種別
60
幅(mm)
426
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
600
奥行(mm)
1231
材質
本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保管:430×150×890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする