※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
足場台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
830
600
830
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77462896
品番
DWD-K808B
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
洗車やお掃除など様々な用途で活躍する足場台。
種別
80
幅(mm)
467
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
830
奥行(mm)
1369
材質
本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保管:470×185×890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません