曜日別特売
SPB-400 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463664

 

SPB-400 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463664
SPB-400 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463664
SPB-400 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463664

ステンレスパンチングカゴ SPB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法A(mm)428
内容量1個注文コード77463664品番SPB-400
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。

用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。寸法A(mm)428寸法B(mm)434寸法C(mm)380高さ(mm)53質量(kg)3.9材質SUS304
注意
※ツバが3mmのため、グレーチングの下に設置すると、グレーチングが通常より3mm高くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする