曜日別特売
SPB-550 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463698

 

SPB-550 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463698
SPB-550 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463698
SPB-550 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463698

ステンレスパンチングカゴ SPB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)578
内容量1個注文コード77463698品番SPB-550
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。

用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。寸法A(mm)578寸法B(mm)584寸法C(mm)530高さ(mm)53質量(kg)6.3材質SUS304
注意
※ツバが3mmのため、グレーチングの下に設置すると、グレーチングが通常より3mm高くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする