曜日別特売
SPB-600 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463707

 

SPB-600 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463707
SPB-600 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463707
SPB-600 ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ 77463707

ステンレスパンチングカゴ SPB

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法A(mm)628
内容量1個注文コード77463707品番SPB-600
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。

用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。寸法A(mm)628寸法B(mm)634寸法C(mm)580高さ(mm)53質量(kg)7.1材質SUS304
注意
※ツバが3mmのため、グレーチングの下に設置すると、グレーチングが通常より3mm高くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする