KMA-1-220 アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1 イズミ 77463734

 

KMA-1-220 アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1 イズミ 77463734
KMA-1-220 アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1 イズミ 77463734
KMA-1-220 アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1 イズミ 77463734
KMA-1-220 アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1 イズミ 77463734

アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)245
内容量1個注文コード77463734品番KMA-1-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)

用途
適用荷重:歩道用
材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール寸法A(mm)245寸法B(mm)260寸法C(mm)220高さ(mm)枠:51質量(kg)3仕様(取手数)1、(補強板)なし、(付属アンカー)4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする