コマドリル
六角軸クロスドリルビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
23
23
23
14.5
16
16.5
18
19
20
22
22.5
24
25
26
26.5
28
30
32
35
34
10
10.5
12
12.5
12.7
13
15
36
38
40
42
有効長(mm)
300
160
300
380
全長(mm)
420
280
420
505
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77464372
品番
HEXC4-230
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途
金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
全長(mm)
420
有効長(mm)
300
刃径(Φmm)
23