コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
5.5
5.5
3.4
3.5
4.3
4.5
4.8
5
5.3
6
6.4
8
8.5
10.5
6.5
7
7.5
9
10
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.3
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
3.2
3.8
4
有効長(mm)
100
50
100
全長(mm)
160
110
160
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77465422
品番
PHL-55
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
刃径(Φmm)
5.5