曜日別特売
P-025SV 引上管用キャップ 協進電機 77466028

寸法図

P-025SV 引上管用キャップ 協進電機 77466028
P-025SV 引上管用キャップ 協進電機 77466028

引上管用キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
内径表示目盛範囲:2026/07/15
注文コード
77466028
品番
P-025SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
寸法d(mm)
6.4
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
28.5
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
23.5
仕様
内径表示目盛範囲:2026/07/15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする