協進電機
引上管用キャップ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466028
P-025SV
6.4
70
28.5
42
23.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466220
P-100S
35
119
107
72
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466317
P-150
45
265
156
199
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466421
P-075S
35
119
82
72
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466816
P-075V
35
119
84
72
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466850
P-125
40
200
132
134
60
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77467148
P-050S
13.5
105
54
70
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77467157
P-050V
13.5
105
52
70
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください