寸法図
協進電機
引上管用キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
内径表示目盛範囲:40-70
注文コード
77466850
品番
P-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法d(mm)
40
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
132
寸法B(mm)
134
寸法C(mm)
60
仕様
内径表示目盛範囲:40-70