曜日別特売
STS125-20 ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリル 77467127

ストッパードリルSDS軸(クロス刃)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)12.5
全長(mm)105
有効長(mm)20
内容量1本注文コード77467127品番STS125-20
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。

用途
天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
全長(mm)105有効長(mm)20刃径(Φmm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする